Trilux - Accessoire Varitura/câble d'alimentation 5x1,5mm²; longueur 2 mètres - 9642100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - autre
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072063760
Réf. Sonepar
00165206376
Réf. Fournisseur
9642100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation transparent pour la série Varitura. Version 5 conducteurs. Section de conducteur : 1,5 x 2 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


