En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire Varitura/jeu de 2 suspensions par câble de 2 mètres en Y - 9253600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire Varitura/jeu de 2 suspensions par câble de 2 mètres en Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072062107

Réf. Sonepar

00165206210

Réf. Fournisseur

9253600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

accessoire:

Oui

Suspension par câble, en forme de Y pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. La suspension par câble peut être positionnée de manière flexible sur le luminaire grâce aux rainures de fixation continues. 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour luminaires de la série Varitura. Avec fermeture au plafond décorative. Suspension par câble, en forme de Y pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. La suspension par câble peut être positionnée de manière flexible sur le luminaire grâce aux rainures de fixation continues. Unité d’emballage 2 pièces, pour deux points de suspension.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux