Non retournable

Trilux - Alimentation avec terre à droite XTS11, gris - 5857100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014507152

Réf. Sonepar

00165450715

Réf. Fournisseur

5857100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Alimentation pour rail conducteur triphasé. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Pour la connexion côté frontal d’un système de rails conducteurs de type encastré ou en saillie. Position de la polarité à gauche (L), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 66 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux