Non retournable

Trilux - Cache pour crochet universel blanc - 7943500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Cache pour crochet universel blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 27 mm

  • tension nominale (Un) - 0...0 V

  • nombre de groupes/phases - 0

  • charge électrique max. par phase - 0 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650668

Réf. Sonepar

00165265066

Réf. Fournisseur

7943500

Marque

Trilux

longueur:

27 mm

tension nominale (Un):

0...0 V

nombre de groupes/phases:

0

charge électrique max. par phase:

0 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

65 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 27 mm x 27 mm x 65 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux