Trilux - Connecteur en X pour E-Line, blanc - 7509200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 659 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242514939
Réf. Sonepar
00165251493
Réf. Fournisseur
7509200
Marque
Trilux
longueur:
659 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
0
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
659 mm
hauteur:
53 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm. Alimentation possible d’en haut.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


