🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Contrôleur DALI avec un bus DALI 200mA pour 64 ballasts DALI + jusqu'à 5 Gateway - 6000652400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Contrôleur DALI avec un bus DALI 200mA pour 64 ballasts DALI + jusqu'à 5 Gateway

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 106 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072090087

Réf. Sonepar

00165209008

Réf. Fournisseur

6000652400

Marque

Trilux

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

106 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

60 mm

LiveLink DALI Controls - I

Les Atouts de l'article:

Dispositif de commande central pour un système de gestion d’éclairage Livelink Premium avec ligne DALI intégrée. Jusqu’à autres lignes DALI peuvent être connectées en plus via Ethernet au moyen de passerelles (TOC : 7778800) DALI Livelink Premium. Le contrôleur peut piloter et gérer jusqu’à 500 participants DALI (luminaires, systèmes à batterie individuelle, capteurs, coupleurs de boutons-poussoirs et autres appareils DALI) sur les lignes DALI. Le contrôleur et les passerelles sont certifiés DALI-2. Cela permet d’utiliser n’importe quel participant DALI-2 dans le cadre des fonctions système pris en charge. La ligne DALI interne dispose d’une alimentation en tension de bus intégrée de 200 mA et peut adresser au maximum 64 luminaires et au maximum 64 capteurs/boutons-poussoirs. Pour chaque ligne DALI, la longueur de câble est limitée à 300 m maximum avec l’utilisation d’un câble en cuivre isolé de base d’au moins 1,5 mm2. Le contrôleur dispose de deux interfaces RJ-45. Outre la connexion aux passerelles, il est possible d’établir une connexion à un appareil mobile avec une application LiveLink ONE pour la mise en service et la commande au moyen d’un routeur de réseau, ainsi que de configurer une connexion au cloud LiveLink. Pour une application de service temporaire, une clé USB WiFi (TOC : 6000670000) peut être insérée dans le contrôleur et utilisée pour réaliser localement un accès à l’appli LiveLink ONE. La connexion Ethernet-IP permet également une intégration dans des systèmes de gestion de bâtiments tels que BACnet ou Modbus. Le contrôleur dispose d’autres interfaces E/S numériques, à savoir une entrée de bouton-poussoir et une sortie de commutation sans potentiel. Ces interfaces peuvent être programmées librement et intégrées dans des réglages. Des boutons-poussoirs et des LED de signalisation intégrés dans le boîtier du contrôleur permettent de contrôler le système, d’évaluer son état et de le réinitialiser. Le système LiveLink offre les fonctions de base de gestion d’éclairage suivantes Compatibilité de différents participants DALI basés sur DALI-2 Tous les luminaires DALI-2, capteurs, systèmes de batteries d’éclairage de secours et interfaces de commande combinés dans un réseau commun. Un fonctionnement automatisé ainsi que différentes interfaces de commande pour la commutation et la graduation manuelles de l’éclairage ou l’appel de scènes d’éclairage. Économie d’énergie grâce à la détection de présence et au réglage en fonction de la lumière du jour en combinaison avec différents capteurs. Création de scènes et de séquences lumineuses ainsi que d’horaires individuels et basés sur des événements, p. ex. en fonction de l’horloge en temps réel intégrée avec fonction astronomique ou d’un interrupteur crépusculaire. Commande manuelle de la température de couleur et courbe HCL automatisée. Différentes fonctions d’éclairage de base pour éviter les zones sombres dans les zones où la luminosité ambiante n’est pas suffisante. Le contrôleur LiveLink Premium permet les fonctions spécifiques suivantes dans le système avec des passerelles et des participants DALI connectés : Un regroupement et un réglage flexible de chaque participant via le plan d’éclairage ou la structure du bâtiment sont possibles. Commandes centralisées de l’ensemble du système ainsi que commande individuelle de luminaires / groupes d’éclairage individuels. Mise en service, commande et surveillance via l’application LiveLink ONE disponible pour les systèmes iOS, Android et Windows. La configuration peut être modifiée ou étendue à tout moment. L’identification rapide et conforme à la position ainsi que la commande ultérieure des participants grâce à l’intégration des plans d’éclairage et des structures du bâtiment. Connexion au réseau avec le cloud LiveLink pour l’utilisation du service « Light Monitoring » via Ethernet-IP / routeur. Tableau de bord, y compris Live-View et fonction Remote-Control. En option, test et journalisation de l’utilisation du système, des consommations d’énergie et de l’état des participants et des fonctions. Intégration en réseau dans des systèmes de gestion de bâtiments (BACnet, Modbus) via Ethernet-IP. Fonctions de régulation et d’échange de données entre plusieurs systèmes. Intégration en réseau de composants / luminaires radio (Bluetooth, EnOcean) via des passerelles sur la ligne DALI pour commander également des participants au système reliés sans fil. Alimentation en tension secteur: 220 - 240 VAC / 0,08 A. Appareil encastrable en série d’une largeur de 6 TE pour le montage sur un profilé chapeau dans l’armoire de commande. Dimensions du boîtier (L x l x H) 106 mm x 90 mm x 60 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20.

Les Atouts de la gamme:

La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux