Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Crampon de fixation pour Rail DALI en saillie blanc - 8888700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Crampon de fixation pour Rail DALI en saillie blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 40 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970520

Réf. Sonepar

00165297052

Réf. Fournisseur

8888700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux