Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Trilux - Crampon de fixation pour Rail DALI en saillie noir - 8888600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Crampon de fixation pour Rail DALI en saillie noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - noir

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 40 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970513

Réf. Sonepar

00165297051

Réf. Fournisseur

8888600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

noir

largeur:

40 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - noir

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux