Trilux - Crampon de fixation pour Rail saillie noir - 9242900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242972890
Réf. Sonepar
00165297289
Réf. Fournisseur
9242900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation au plafond avec des encoches oblongues pour loger les moyens de fixation et les fixer au rail conducteur. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En aluminium. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation au plafond avec des encoches oblongues pour loger les moyens de fixation et les fixer au rail conducteur. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En aluminium. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


