Trilux - Dalle LED Siella G6 (675x675) 4000K 3600 lm IP20 UGR19 on/off - 6000723751

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Dalle LED Siella G6 (675x675) 4000K 3600 lm IP20 UGR19 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 671 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00165000812

Réf. Fournisseur

6000723751

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

671 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

671 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire encastré - Siella C - Prisme - blanc - ETDD - 30W - 3600lm - IP40 - M95 (675x675) - 120lm/W - DALI

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux