Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Trilux - Dalle LED Siella G9 (600x600) 4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 DALI - 6000628451

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Dalle LED Siella G9 (600x600) 4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • efficacité lumineuse - 156 lm/W

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4069072090070

Réf. Sonepar

00165209007

Réf. Fournisseur

6000628451

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

4600 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

efficacité lumineuse:

156 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

66

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

94

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire encastré - Siella C - multi lumens - Prisme - ETDD - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - DALI

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux