Trilux - Dalle LED Spyd G2N asymétrique (1200x150) 3000K 3500 lm IP20 on/off - 9665040

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3500 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00165000720

Réf. Fournisseur

9665040

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

3500 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

ultra brillant

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

section de conducteur:

0 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire encastré - Produit tiers France - Optique - blanc - ET - 35W - 3500lm - Asymétrique Extensif (AW) - 3 SDCM - M26 (1200x150) - asymétrique - 100lm/W - on/off

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M26 (150 mm x 1200 mm). Système de connexion rapide, type Linect©. Grâce à des accessoires à commander séparément, ce luminaire convient également à des plafonds découpés (Cetris ZBB TOC 5291500). Avec réflecteur, asymétrique. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3500 lm, puissance raccordée 35 W, rendement lumineux maximale du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): x , hauteur du luminaire . Classe électrique (EN 61140) : , indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : , température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : . . Poids: 3.0 kg. Luminaires équipés du système de raccordement pour luminaires Linect®. Permettant ainsi un raccordement de l’extérieur à l’aide d’un connecteur Linect© ou de manière habituelle. Entièrement câblé avec raccordement secteur tripolaire jusqu’à 2,5 mm2. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Luminaires encastrés pour faux-plafonds à ossatures cachées, avec des accessoires d'encastrement pour faux-plafonds à ossatures apparentes et pour plafonds découpés. Pour l'éclairage de bureaux, d'espaces de vente, de showrooms et d'agences bancaires.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux