Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Trilux - Dongle WiFi pour LiveLink Premium Controller - 6000670000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Dongle WiFi pour LiveLink Premium Controller

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 47 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00165000807

Réf. Fournisseur

6000670000

Marque

Trilux

profondeur:

47 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

12 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

LiveLink DALI Controls

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux