Trilux - Downlight Sonnos 14,50W C03 2700K 800lm IP20 IK06 DALI blanc - 9002356007

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles1400 lm
Voir les options disponibles1500 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2600 lm

puissance du système:

14.5 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles8.5 W
Voir les options disponibles9.5 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles11 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles14 W
Voir les options disponibles16 W
Voir les options disponibles19 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles21 W
Voir les options disponibles22 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles24 W
Voir les options disponibles25 W

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072068147

Réf. Sonepar

00165000524

Réf. Fournisseur

9002356007

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

100...100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

14

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

800...800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100.5 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

109 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

54

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

55 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight - Sonnos - Lentille - blanc - rond - ETDD - 14,50W - 800lm - 90 - Faisceau Spot (SP) - IK06 - 3 SDCM - C03 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 55lm/W - DALI - Montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Downlight LED compact au format rond. Downlight encastré avec bord pour découpes de plafond. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Découpe dans le plafond Ø 100 mm, Profondeur d’encastrement 98 mm. Des collerettes d’adaptation pour l’installation dans des découpes de plafond aux dimensions inadaptées sont disponibles en accessoires, à commander séparément. Avec réflecteur en plastique, revêtement noir. Le système optique avec une combinaison précisément adaptée de lentilles LED et d'éléments anti-éblouissants offre un très grand confort visuel accompagné d'une performance d'éclairage très élevée. Caractéristique de diffusion Spot. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Guidage de la lumière via une technologie de collimateurs/lentilles. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 800 lm, puissance raccordée 14.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 55 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 100.000 h., Durée de vie assignée moyenne L90 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier, anneau de montage et dissipateur thermique en fonte d'aluminium. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 109 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à 25 °C. Poids: 0.6 kg. Luminaire câblé sans halogène. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d’exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services de TRILUX Monitoring Services. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux