Trilux - Downlight Sonnos 23W C05 4000K 2100lm IP20 IK06 on/off argent a - 9002050485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance du système:
23 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242583102
Réf. Sonepar
00165000118
Réf. Fournisseur
9002050485
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
couleur du boîtier/corps:
argent
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
asymétrique
couleur du réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
14
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2100...2100 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
132.5 mm
longueur:
165 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
longueur d’encastrement:
150 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0 mm²
section de conducteur connectable:
2.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
61
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
91 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré compact carré LED. Downlight encastré avec bord pour découpes de plafond. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Découpe dans le plafond 150 mm x 150 mm, Profondeur d’encastrement > 130 mm. Avec réflecteur en plastique, métallisé, brillant mat. Le système optique avec une combinaison précisément adaptée de lentilles LED et d'éléments anti-éblouissants offre un très grand confort visuel accompagné d'une performance d'éclairage très élevée. Wallwasher à répartition asymétrique des intensités lumineuses. Guidage de la lumière via une technologie de collimateurs/lentilles. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2100 lm, puissance raccordée 23 W - 23 W, rendement lumineux maximale du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 100.000 h., Durée de vie assignée moyenne L90 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier, anneau de montage et dissipateur thermique en fonte d'aluminium. Surface à revêtement gris argent (similaire à RAL 9006). Dimensions extérieures de la collerette 165 mm x 165 mm. hauteur du luminaire 132.5 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP44, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à 25 °C. Poids: 1.3 kg. Branchement au secteur via borne enfichable avec équipement de repiquage secteur. La connexion entre le luminaire et l'appareillage est enfichable. Luminaire câblé sans halogène. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


