Trilux - Downlight Tonyo D=186 mm UGR19 1650lm 4000K DALI - 6000683751
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
efficacité lumineuse - 143 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00165000809
Réf. Fournisseur
6000683751
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
1650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
143 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
150 mm
section de conducteur:
0 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


