Trilux - Embout frontal pour Rail DALI suspendu noir - 8880800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 32 mm
longueur - 83 mm
hauteur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969739
Réf. Sonepar
00165296973
Réf. Fournisseur
8880800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
32 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
38 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 83 mm x 32 mm x 38 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


