Trilux - Encastré de sol Altigo 18W 620mm 3000K 2000lm IP67 IK05 on/off anthracite - 6972150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242384631
Réf. Sonepar
00165238463
Réf. Fournisseur
6972150
Marque
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
flux lumineux utile:
2000 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
18 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
ITALIE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
efficacité lumineuse:
111 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
43 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
620 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
39 mm
longueur d’encastrement:
620 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
40 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


