Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Encastré de sol Altigo 21W 1220mm 4000K 700lm IP67 IK05 on/off anthracite - 7256850

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

700 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles4000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242430406

Réf. Sonepar

00165243040

Réf. Fournisseur

7256850

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

4000...4000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

21 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

ITALIE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

efficacité lumineuse:

33 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

1220 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

39 mm

longueur d’encastrement:

1220 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

40 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol - Altigo - Lentille - anthracite - rectangulaire - 21W - 700lm - Asym. semi extensif (AM) - IP67 - IK05 - 5 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 33lm/W - on/off

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux