fin de vie

Trilux - Etanche LED IP66. 6000 lm, 4000 K, PC, avec connecteur Stuchi - 6797240

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP66

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 5600 lm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242359196

Réf. Sonepar

00165235919

Réf. Fournisseur

6797240

Marque

Trilux

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP66

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

53 W

flux lumineux utile:

5600 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

largeur:

88 mm

diamètre externe:

0 mm

douille:

autre

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC/DC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Oui

nombre de pôles:

3

longueur:

1500 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur d’encastrement:

0 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique structuré

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

0 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distortion harmonique:

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

106 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

26

variation DALI-2:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC TWS

Les Atouts de l'article:

Plafonnier étanche LED IP66. Avantageux en cas d'exigences élevées en matière de stabilité mécanique. Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. Montage par crampons de fixation en acier inoxydable joints. Diffuseur en PC avec structure de prismes situé à l'intérieur. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 25. Flux lumineux du luminaire 5600 lm, puissance raccordée 53,00 W, rendement lumineux du luminaire 105 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en polyester renforcé par fibres de verre. Gris lumière (RAL 7035). Dimensions (L x l): 1500 mm x 88 mm, hauteur du luminaire 77 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Luminaire pour montage rapide à système de connecteur rapide ADELS LC75/3. Prise de raccordement sur une extrémité de la tête. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.