Trilux - Etanche Tugra 15 Vasque PW19 de remplacement - 6000658500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072091022
Réf. Sonepar
00165209102
Réf. Fournisseur
6000658500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1485 mm
diamètre:
75 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Profil de remplacement pour Tugra 15 PW19... . Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur: 1485 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


