En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Etanche Tugra 18 Vasque PW19-IL de remplacement - 6000659000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Etanche Tugra 18 Vasque PW19-IL de remplacement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072091077

Réf. Sonepar

00165209107

Réf. Fournisseur

6000659000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

1766 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Etanche Tugra 18 Vasque PW19-IL de remplacement. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur: 1766 mm.

Les Atouts de l'article:

Profil de remplacement pour Tugra 18 PW19-IL... . Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur: 1766 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux