Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) - 8332600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 189 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00165000550
Réf. Fournisseur
8332600
Marque
Trilux
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
189 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


