🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Télécommande infrarouge - 6920800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Télécommande infrarouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • profondeur - 85 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242377909

Réf. Sonepar

00165237790

Réf. Fournisseur

6920800

Marque

Trilux

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

profondeur:

85 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

5 mm

Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Télécommande infrarouge

Les Atouts de l'article:

Télécommande infrarouge pour le paramétrage luminaires dotés d’un équipement supplémentaire +HFS (3331...+HFS, 74...+HFS, Deca...+HFS). Dimensions (L x l): 85 mm x 40 mm, H = 5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux