Trilux - HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master - 7226951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un montage en applique - Non
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242429479
Réf. Sonepar
00165242947
Réf. Fournisseur
7226951
Marque
Trilux
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation en fonction de la commande:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance du système:
323 W
efficience du luminaire:
25 lm/W
flux lumineux utile:
4000 lm
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
160 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique


