Trilux - Joint en PVC pour étanchéifier l'alimentation blanc - 8886300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 18 mm
longueur - 18 mm
hauteur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242970285
Réf. Sonepar
00165297028
Réf. Fournisseur
8886300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
18 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail - blanc
Les Atouts de l'article:
Joints pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
Les Atouts de l'article:
Joints pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


