Trilux - Joint en PVC pour étanchéifier l'alimentation noir - 8886200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 18 mm
longueur - 18 mm
hauteur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242970278
Réf. Sonepar
00165297027
Réf. Fournisseur
8886200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
18 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Joints pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
Les Atouts de l'article:
Joints pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005).


