Trilux - Kit de connexion 3,0 m pour Rail DALI saillie blanc - 8900100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 32 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971336
Réf. Sonepar
00165297133
Réf. Fournisseur
8900100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
32 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


