En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Kit de connexion 3,0 m pour Rail DALI saillie noir - 8900000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971329

Réf. Sonepar

00165297132

Réf. Fournisseur

8900000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs en saillie. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux