Trilux - Kit de connexion 3,0 m pour Rail DALI suspendu blanc - 8900500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971374

Réf. Sonepar

00165297137

Réf. Fournisseur

8900500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

110 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 32 mm x 110 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux