Trilux - Kit de connexion 3,0 m pour Rail DALI suspendu noir - 8900400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971367

Réf. Sonepar

00165297136

Réf. Fournisseur

8900400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

110 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 32 mm x 110 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux