Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail trimless blanc - 8898300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 185 mm

  • hauteur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971152

Réf. Sonepar

00165297115

Réf. Fournisseur

8898300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

185 mm

hauteur:

145 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 185 mm x 50 mm x 145 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.