Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail trimless noir - 8897800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 115 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971107

Réf. Sonepar

00165000518

Réf. Fournisseur

8897800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

largeur:

30 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.