Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail trimless noir - 8898200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 185 mm
hauteur - 145 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971145
Réf. Sonepar
00165297114
Réf. Fournisseur
8898200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
185 mm
hauteur:
145 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 185 mm x 50 mm x 145 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


