Trilux - Kit de suspension pour dalle LED 2330 G4 - 6000877700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Kit de suspension pour dalle LED 2330 G4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4069072116244

Réf. Sonepar

00165000824

Réf. Fournisseur

6000877700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

80 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 2330

Les Atouts de l'article:

Accessoires de suspension pour luminaires de la série : 2330 M73/M84... G4 .

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux