Trilux - Lampe de bureau Eralia 4000 K 1100 lm DALI blanc - 9250358

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Lampe de bureau Eralia 4000 K 1100 lm DALI blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 12400 lm

  • puissance du système - 80 W

  • hauteur/profondeur - 1269 mm

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072063951

Réf. Sonepar

00165000705

Réf. Fournisseur

9250358

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

12400 lm

puissance du système:

80 W

hauteur/profondeur:

1269 mm

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

155 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

52 mm

longueur:

1239 mm

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de bureau - Eralia - Lentille - blanc - EDS - 80W - 12400lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK03 - 3 SDCM - 155lm/W - on/off

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur pied avec composante directe et indirecte du flux lumineux. s’effectue via un panneau de commande intégré à fleur dans le profilé de support.. Le luminaire est orientable à 180 °. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 12400 lm, puissance raccordée 80 W, rendement lumineux maximale du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire linéaire et élancé. Composé d’une tête de luminaire, d’un profilé de support et d’un étau de table. En aluminium, revêtement poudre. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions de la tête de luminaire (L x l x H): 1239 mm x 52 mm, hauteur du luminaire: 1269 mm. Tête de luminaire et profilé de support en version rectangulaire. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 4.0 kg. Raccordement au moyen d’un câble d’alimentation flexible. Longueur env. 3000 mm. Fiche avec contact de protection compatible avec des prises de courant de type E et de type F. Modèle de connecteur : Coudé. [[**UNDEFINED VALUE**]]. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le confort et l’efficacité rencontrent l’élégance sobre : grâce aux capteurs de présence et de lumière du jour ainsi qu’à la commande Tunable White en option, l’ERALIA convainc sur toute la ligne et assure un bien-être maximal au travail. Le luminaire sur pied linéaire minimaliste et moderne assure une répartition lumineuse claire et non éblouissante et s’intègre dans le même temps de manière optimale dans chaque environnement de bureau.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux