Trilux - Ligne continue E-Line 79W 1474mm 4000K 12600lm IP20 DALI blanc - 9002017282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
12600 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 12600 lm
puissance du système - 79 W
efficacité lumineuse - 159 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242470501
Réf. Sonepar
00165000046
Réf. Fournisseur
9002017282
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
12600 lm
puissance du système:
79 W
efficacité lumineuse:
159 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
nombre de pôles:
5
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1474 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651. Les platine-appareillages d’une longueur de 1 475 mm conviennent tout autant à la configuration de nouvelles installations qu’à la rénovation d’installations existantes équipées d’E-Line T5N/de systèmes de ligne continue LED Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antivol et anti-démontage. Le système optique étant composé d’une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C0: 89°, Angle d’ouverture C90: 88°, Angle de faisceau principal: +/- 20°. Hauteur d’installation recommandée : 4 - 8 m. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec deux modules LED (2 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 12600 lm, puissance raccordée 79 W, rendement lumineux maximale du luminaire 159 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage: 1474 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): -25 °C à 25 °C. Poids: 1.6 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d’exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services de TRILUX Monitoring Services. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.


