Trilux - Luminaire ATEX Acquex 27W 1282mm 4000K 4000 lm IP66 IK10 on/off PC - 8189040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8428879029663
Réf. Sonepar
00165902966
Réf. Fournisseur
8189040
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
4000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
27 W
mode de pose:
montage mural
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
pays de fabrication:
ESPAGNE
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
101 mm
longueur:
1282 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
40
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
efficacité lumineuse:
148 lm/W
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


