Non retournable

Trilux - Luminaire ATEX OREX 120W 380mm 4000K 19200lm autre IK10 - 9681440

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 19200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074889

Réf. Sonepar

00165000814

Réf. Fournisseur

9681440

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

19200 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

120 W

mode de pose:

montage mural

source lumineuse:

autre

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-32...55 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

longueur:

380 mm

diamètre externe:

380 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

6

efficacité lumineuse:

160 lm/W

Amature industrielle étanche ATEX - Orex 1 - Lentille - ET - 120W - 19200lm - Lambertien (L) - IP66/IP67 - IK10 - 3 SDCM - 160lm/W - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique

Les Atouts de l'article:

Hublot industriel robuste pour les zones à risque d’explosion. Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont occasionnellement exposées à un risque d'explosion dû à des nuages de poussière inflammable (zone 21 /22). Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont occasionnellement exposées à un risque d'explosion dû aux gaz, aux vapeurs ou aux brouillards (zone 1 / 2 ). Un œillet de fixation est inclus dans la livraison de la version suspendue. Possibilité d’un montage au mur, au plafond, sur un mât ou un tube au moyen d’accessoires à commander séparément. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 19200 lm, puissance raccordée 120 W, rendement lumineux maximale du luminaire 160 lm/W. Teinte de lumière , température de couleur (CCT) , indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Corps du luminaire en alliage d’aluminium sans cuivre avec une surface résistante aux intempéries et à la corrosion. Surface à revêtement en jaune de sécurité (similaire à RAL 1003). Plaque de recouvrement en verre trempé. Diamètre du luminaire 380 mm, Hauteur du luminaire 125 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP6667, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Température ambiante admissible (ta): -32 °C à 55 °C. Poids: 6.3 kg. Un raccord à visser (PA) est inclus dans la livraison. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8?000?lm à 39?500?lm), de température de couleur (3 000?K, 6 500?K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux