Trilux - Luminaire ATEX OREX 140W 4000K 21700lm autre IK10 - 9683940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 21700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072074995
Réf. Sonepar
00165000816
Réf. Fournisseur
9683940
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
21700 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
140 W
mode de pose:
montage mural
source lumineuse:
autre
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
pays de fabrication:
POLOGNE
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-32...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
diamètre externe:
380 mm
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9
efficacité lumineuse:
0 lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot industriel robuste pour les zones à risque d’explosion. Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont rarement exposées à un risque d'explosion par des nuages de poussière inflammables et seulement pendant une courte durée (zone 22). Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont rarement exposées à un risque d'explosion par des gaz, des vapeurs ou des brouillards et seulement pendant une courte durée (zone 2). Un œillet de fixation est inclus dans la livraison de la version suspendue. Possibilité d’un montage au mur, au plafond, sur un mât ou un tube au moyen d’accessoires à commander séparément. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 21700 lm, puissance raccordée 140 W, rendement lumineux maximale du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière , température de couleur (CCT) , indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Corps du luminaire en alliage d’aluminium sans cuivre avec une surface résistante aux intempéries et à la corrosion. Surface à revêtement en jaune de sécurité (similaire à RAL 1003). Plaque de recouvrement en verre trempé. Diamètre du luminaire 380 mm, Hauteur du luminaire 150 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP6667, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Température ambiante admissible (ta): -32 °C à 55 °C. Poids: 6.8 kg. Un raccord à visser (PA) est inclus dans la livraison. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8?000?lm à 39?500?lm), de température de couleur (3 000?K, 6 500?K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


