Trilux - Luminaire sur pied Eralia 1239mm 4000K 11000lm on/off HCL blanc - 9249958

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Luminaire sur pied Eralia 1239mm 4000K 11000lm on/off HCL blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 11000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1970 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072063913

Réf. Sonepar

00165206391

Réf. Fournisseur

9249958

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

11000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

1970 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

0 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

largeur:

336 mm

longueur:

1239 mm

diamètre:

0 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire sur pied - Eralia - HCL - Lentille - blanc - autres - 11000lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 0lm/W - on/off

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur pied avec composante directe et indirecte du flux lumineux. s’effectue via un panneau de commande intégré à fleur dans le profilé de support.. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Avec technologie Tunable White pour la commande de la température de couleur au moyen d'un système de commande séparé (DT8). Flux lumineux du luminaire 10640 lm, puissance raccordée 80 W, rendement lumineux maximale du luminaire 137 lm/W. Teinte de lumière Tunable White (blanc chaud - blanc lumière du jour), température de couleur (CCT) Tunable White (2 700 K - 6 500 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire linéaire et élancé. Composé d’une tête de luminaire, d’un profilé de support et d’un pied. Corps de luminaire en aluminium. Pied en acier. Laquage par poudre, finement structuré.. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Tête de luminaire et profilé de support en version rectangulaire. Pied en forme de U. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 12.0 kg. Raccordement au moyen d’un câble d’alimentation flexible. Longueur env. 3000 mm. Fiche avec contact de protection compatible avec des prises de courant de type E et de type F. Modèle de connecteur : Coudé. Avec appareillage électronique, gradable (intégré). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le confort et l’efficacité rencontrent l’élégance sobre : grâce aux capteurs de présence et de lumière du jour ainsi qu’à la commande Tunable White en option, l’ERALIA convainc sur toute la ligne et assure un bien-être maximal au travail. Le luminaire sur pied linéaire minimaliste et moderne assure une répartition lumineuse claire et non éblouissante et s’intègre dans le même temps de manière optimale dans chaque environnement de bureau.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux