Trilux - Luminaire sur pied Luceos S 71W 4000K 12050lm dimmable blanc asymétrique - 6000721258

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 12050 lm

  • puissance du système - 71 W

  • hauteur/profondeur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072107051

Réf. Sonepar

00165210705

Réf. Fournisseur

6000721258

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

12050 lm

puissance du système:

71 W

hauteur/profondeur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

170 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

320 mm

longueur:

677 mm

diamètre:

0 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire sur pied - Luceos S - Prisme - blanc - rectangulaire - 71W - 12050lm - Asymétrique Extensif (AW) - IK02 - 3 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 170lm/W - on/off

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur pied avec sortie de lumière directe et indirecte. Surfaces de sortie de lumière directe/indirecte avec commande conjointe possible. Pour un éclairage conforme aux normes des postes de travail simples et doubles. Version avec capteur de présence et de lumière du jour intégré. Capteur dans la couleur du luminaire. Grâce à sa répartition extensive des intensités lumineuses, légèrement asymétrique, la composante directe du luminaire a pour effet un éclairage très uniforme de la surface du bureau. La composante indirecte à répartition de la lumière lambertienne a pour effet un éclairage intérieur optimal. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 124641. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 12050 lm, puissance raccordée 71 W, rendement lumineux maximale du luminaire 170 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) <= 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Scintillement : Pst LM <= 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM <= 0,4 à pleine charge. Corps du luminaire en proflié d'aluminium extrudé et en aluminium coulé sous pression. Inclinaison de la tête du luminaire, réglable transversalement et longitudinalement via deux vis sans tête. Tête de luminaire affleurante en aluminium moulé sous pression avec joints design. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 677 mm x 320 mm x 2000 mm. Pied en forme de U. En acier, Revêtement poudre. Panneau de commande avec deux boutons, de couleur noire. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 25.2 kg. Raccordement au moyen d’un câble d’alimentation flexible 3 x 1 mm2 (fiche avec contact de protection et prise avec terre C14), longueur env. 3 000 mm. Fiche avec contact de protection compatible avec des prises de courant de type E et de type F. Modèle de connecteur : Coudé. Avec câble d’alimentation. Avec appareillage électronique, gradable (intégré). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux