Trilux - Luminaire suspendu Dir/Indir. Varitura UGR19 1217mm 4000K 4800lm IP54 DALI - 9254051

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072061575

Réf. Sonepar

00165206157

Réf. Fournisseur

9254051

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

0 mm

longueur:

1217 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ESPAGNE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

133 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire suspendu - Varitura - Diffuseur - carré - ETDD - 36W - 4800lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 133lm/W - DALI - Montage en suspension

Les Atouts de l'article:

Luminaire de forme rectangulaire avec des bords précis. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Profilé carré, translucide, pour un éclairage sans éblouissement et atmosphérique. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. A répartition directe avec composante indirecte décorative. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4800 lm, puissance raccordée 36 W, rendement lumineux maximale du luminaire 133 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire incolore, en PMMA translucide et résilient aux chocs. Embouts frontaux en aluminium moulé sous pression. Les têtes sont à commander comme accessoires séparés. En blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1217 mm x 75 mm x 75 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): -25 °C à 35 °C. Poids: 2.0 kg. Le raccordement s'effectue au moyen d'une borne enfichable avec équipement de repiquage secteur. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Avec sa technique d’éclairage innovant, le Varitura est un véritable chef-d’œuvre : son design marquant faire ressortir les lignes claires des intérieurs modernes. En même temps, il sert de luminaire de poste de travail hautement fonctionnel et conforme aux normes, avec une optique à répartition diffuse et extensive, une composante indirecte en option et UGR < 19. Deux longueurs, des points de suspension flexibles, des interfaces DALI et des variantes Tuneable White en option font du Varitura un luminaire extrêmement polyvalent.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux