Trilux - Luminaire suspendu In.Vola 150mm on/off blanc - 9444110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau de la verrine - sans verrine
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
In.Vola LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4051655122247
Réf. Sonepar
00165512224
Réf. Fournisseur
9444110
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
0 mm
longueur:
150 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
couleur de la lumière:
autre
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
1700 mm
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu décoratif avec douille E27 pour parfaire les concepts d’éclairage. Luminaire sur rail conducteur pour rail conducteur triphasé. Système RAIL (Stucchi One Track). L’adaptateur invisible Track disparaît dans le rail conducteur, à fleur de surface. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Poids: 0.3 kg. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire suspendu décoratif In.Vola est synonyme de design qui attire l'attention. Deux formes d'abat-jour en verre, un segment sphérique et un segment conique, sont disponibles en plusieurs couleurs et possèdent une douille classique E27 qui peut être équipée des ampoules correspondantes.