Trilux - Luminaire suspendu In.Vola 150mm on/off blanc - 9444210

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Luminaire suspendu In.Vola 150mm on/off blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4051655122254

Réf. Sonepar

00165512225

Réf. Fournisseur

9444210

Marque

Trilux

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

0 mm

longueur:

150 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

autre

efficacité lumineuse:

0 lm/W

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

3200 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire suspendu - In.Vola LED - blanc - 60W - 0 - IK00 - sans - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu décoratif avec douille E27 pour parfaire les concepts d’éclairage. Luminaire sur rail conducteur pour rail conducteur triphasé. Système Rail (Stucchi). L’adaptateur invisible Track disparaît dans le rail conducteur, à fleur de surface. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 0.3 kg. Raccordement direct au secteur. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu décoratif In.Vola est synonyme de design qui attire l'attention. Deux formes d'abat-jour en verre, un segment sphérique et un segment conique, sont disponibles en plusieurs couleurs et possèdent une douille classique E27 qui peut être équipée des ampoules correspondantes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux