Trilux - Oleveon 228 E +HFS TW 840 PC - 6042604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242265633
Réf. Sonepar
00165226563
Réf. Fournisseur
6042604
Marque
Trilux
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
0 W
flux lumineux utile:
0 lm
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
largeur:
145 mm
diamètre externe:
0 mm
douille:
G5
type de connexion:
borne automatique
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
finition du paralume:
sans
appareillage:
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
avec détecteur crépusculaire:
Oui
adapté à une suspension:
Oui
nombre de pôles:
3
longueur:
1.277 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
lampe fluorescente D=16 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
symétrique
matériau de la verrine:
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Degré de protection (NEMA):
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
85 lm/W
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
B
adapté à un montage au plafond:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm


