Trilux - Ontria I AB17L-3600-740 G1 ET - 6928840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage vertical/latéral
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242379729
Réf. Sonepar
00165237972
Réf. Fournisseur
6928840
Marque
Trilux
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
42...76 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur du câble:
0 m
puissance du système:
35 W
flux lumineux utile:
3600 lm
efficience du luminaire:
102 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
305 mm
hauteur/profondeur:
134 mm
longueur:
590 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne à vis


