Trilux - Plafonnier Varitura UGR19 1217mm 3000K 3700lm IP54 DALI - 9255851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 24.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Varitura
EAN
4069072061513
Réf. Sonepar
00165206151
Réf. Fournisseur
9255851
Marque
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
24.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
autre
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
autre
longueur:
1287 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
151 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire de forme rectangulaire avec des bords précis. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. Profilé carré, translucide, pour un éclairage sans éblouissement et atmosphérique. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3700 lm, puissance raccordée 24.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 151 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire incolore, en PMMA translucide et résilient aux chocs. Embouts frontaux en aluminium moulé sous pression. Les têtes sont à commander comme accessoires séparés. En blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1217 mm x 75 mm x 75 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): -25 °C à 35 °C. Poids: 1.9 kg. Le raccordement s'effectue au moyen d'une borne enfichable avec équipement de repiquage secteur. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Avec sa technique d’éclairage innovant, le Varitura est un véritable chef-d’œuvre : son design marquant faire ressortir les lignes claires des intérieurs modernes. En même temps, il sert de luminaire de poste de travail hautement fonctionnel et conforme aux normes, avec une optique à répartition diffuse et extensive, une composante indirecte en option et UGR < 19. Deux longueurs, des points de suspension flexibles, des interfaces DALI et des variantes Tuneable White en option font du Varitura un luminaire extrêmement polyvalent.



