Trilux - Plaque de recouvrement pour alimentation Rail DALI encastré 95 mm noir - 8886400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 34 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970292

Réf. Sonepar

00165297029

Réf. Fournisseur

8886400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 95 mm x 53 mm x 34 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux