Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en ligne Rail DALI encastré 95 mm noir - 8886600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 148 mm

  • hauteur - 34 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970315

Réf. Sonepar

00165297031

Réf. Fournisseur

8886600

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

148 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour un connecteur de lignes du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 53 mm x 34 mm.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux